Asortyment kluczy nasadowych 3/8 cala, liczba narzędzi: 37

Nr art.: 953748 37
Kopiuj
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 37
Wersja z kluczami nasadowymi
masa 1,962 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953748 37
Kopiuj
EAN / GTIN 2050002043015
Kopiuj
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego nr 952001 rozm. 953748: 1 szt.
Nasadka 12-kątna STAHLWILLE 3/8 cala nr 637000 rozm; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.
Nasadka wkrętakowa 6-kątna STAHLWILLE 3/8 cala nr 637600 rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 szt.
Klucze nasadowy 3/8 cala STAHLWILLE nr 637450 rozm. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: po 1 szt.
Nasadka wkrętakowa 3/8 cala STAHLWILLE nr 637560 rozm. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: po 1 szt.
Grzechotka przełączalna STAHLWILLE 3/8 cala nr 635000, rozm. 3/8: 1 szt.
Przedłużka STAHLWILLE, nr 635400 rozm. 75; 240: po 1 szt.
Przetyczka STAHLWILLE nr 635700, rozm. 165: 1 szt.
Przegub Cardana STAHLWILLE nr 636200, rozm. 3/8: 1 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka