Asortyment kluczy nasadowych 3/8 cala, liczba narzędzi: 24

Nr art.: 953707 24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×10
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×10
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
szerokość 200 mm
głębokość 250 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 10
liczba narzędzi 24
masa 1,318 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 953707 24
EAN / GTIN 4062406157128
Numer producenta 953707 24

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywoo zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) albo 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).
Wkładki piankowe o wielkości 10 G × 8 G pasują do organizerów zawieszanych nr 923210, wielk. 250 (2 wkładki w każdym organizerze).

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953707: 1 szt.
Nasadka 6-kątna GARANT, nr 637125 rozm. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.
Nasadka wkrętakowa 6-kątne GARANT nr 637629, rozm. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 szt.
Grzechotka GARANT przełączalna nr 635025 rozm. 3/8: 1 szt.
Przedłużka GARANT, nr 635429 rozm. 75; 125: po 1 szt.
Przetyczka GARANT, nr 635729 rozm. 200: 1 szt.
Przegub Cardana GARANT, nr 636229 rozm. 3/8: 1 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka