Asortyment kluczy nasadowych 1/4 cala 22

Nr art.: 953701 22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×10
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
    Stopień wypełnienia szuflady w G 8×10
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
    szerokość 200 mm
    głębokość 250 mm
    szerokość w G 8
    głębokość w G 10
    liczba narzędzi 22
    masa 0,624 kg
    Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 953701 22
    EAN / GTIN 4062406157074
    Numer producenta 953701 22

    Opis

    Wykonanie:

    Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywoo zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
    Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) albo 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

    Pasuje do:

    Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).
    Wkładki piankowe o wielkości 10 G × 8 G pasują do organizerów zawieszanych nr 923210, wielk. 250 (2 wkładki w każdym organizerze).

    W dostawie:

    Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953701: 1 szt.
    Nasadka 6-kątna do klucza nasadowego GARANT, nr 631029 rozm. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 szt.
    Nasadka wkrętakowa 6-kątna GARANT, nr 631729 rozm. 3; 4; 5; 6: po 1 szt.
    Grzechotka GARANT przełączalna nr 632025 rozm. 1/4: 1 szt.
    Przedłużka GARANT, nr 632429 rozm. 150: 1 szt.
    Uchwyt nasadowy GARANT, nr 632829 rozm. 146: 1 szt.
    Przetyczka GARANT, nr 633029 rozm. 116: 1 szt.
    Przegub Cardana GARANT, nr 633529 rozm. 1/4: 1 szt.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka