Zestaw narzędzi pomiarowych, liczba narzędzi: 8

Nr art.: 952083 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×24

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×24
szerokość 200 mm
głębokość 600 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 24
liczba narzędzi 8
wersja z narzędziem pomiarowym
masa 1,368 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 952083 8
EAN / GTIN 2050002005105

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952083: 1 szt.
Suwmiarka z noniuszem HOLEX, nr 410200, rozm. 150: 1 szt.
kątownik HOLEX nr 452600, wielk. 150×100: 1 szt.
kątomierz HOLEX nr 453000, wielk. 120×150: 1 szt.
Rysik traserski HOLEX z węglików spiekanych nr 458800 rozm. HM: 1 szt.
miara stalowa HOLEX nr 461805, wielk. 300: 1 szt.
miara zwijana GARANT nr 462201, wielk. 2,5: 1 szt.
Metrówka z tworzywa sztucznego WIHA nr 466200, rozm. 2: 1 szt.
Poziomnica HOLEX z magnesem nr 467436, rozm. 400: 1 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka