Płyta wierzchnia z blachy stalowej, z 4 stron podwyższona krawędź 50X28

Nr art.: 951972 50X28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wymiar w G Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 1 250 mm
głębokość 700 mm
szerokość w G 50
głębokość w G 28
wysokość podwyższonej krawędzi 25 mm
grubość gumowej maty rowkowanej 3 mm
Rodzaj produktu Pokrywa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951972 50X28
EAN / GTIN 4062406773342
Numer producenta 951972 50X28

Opis

Wykonanie:

Blat roboczy i płyta wierzchnia z rowkowaną matą gumową pasuje do szafek narzędziowych i szaf.
Blat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem z 4 stron, czarny, wraz z rowkowaną matą gumową. Wysokość obrzeża 25 mm.

Norma:

Spełniono wymogi przepisów REACH.