• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wykładzina z miękkiego PVC, przezroczysta, odporna na działanie olejów rolka 20 m 2000 mm

Nr art.: 951965 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości materiału: odporne na oleje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości materiału odporne na oleje
wersja z metra
oznaczenie producenta Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
długość 20 000 mm
długość w m 20 m
szerokość 2 000 mm
Grubość 3 mm
materiał miękkie PVC
kolor transparent
Rodzaj produktu Mata ochronna do powierzchni roboczych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951965 2000
EAN / GTIN 2050002018914
Numer producenta 759S1550BL

Opis

Wykonanie:

Elastyczna mata robocza z przezroczystego, miękkiego PVC, odporna na działanie olejów.

Zastosowanie:

Do zabezpieczania stołów warsztatowych i powierzchni roboczych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Bez slikonu.
Do przycięcia wg indywidualnych potrzeb.

Wskazówka:

Tolerancje wymiarów wg DIN 7715 część 5 P2.