Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste 2000 mm

Nr art.: 951950 2000
(PLN 417,89 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wersja docięcie
    oznaczenie producenta Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    szerokość 2 000 mm
    głębokość 700 mm
    Grubość 3 mm
    Rodzaj produktu Mata ochronna do powierzchni roboczych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 951950 2000
    EAN / GTIN 2050002016590
    Numer producenta 759S6060BL

    Opis

    Zastosowanie:

    Do zabezpieczania stołów warsztatowych i powierzchni roboczych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Bez slikonu.

    Wskazówka:

    Tolerancje wymiarów wg DIN 7715 część 5 P2.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka