• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Rowkowane maty gumowe do szuflad 46X24

Nr art.: 951910 46X24
(PLN 264,75 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wymiar w G Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
szerokość 1 150 mm
głębokość 600 mm
szerokość w G 46
głębokość w G 24
Grubość 3 mm
do szuflad w G 46×24G
materiał guma
powierzchnia rowki
Rodzaj produktu Rowkowana mata gumowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951910 46X24
EAN / GTIN 2050002006423
Numer producenta 759S1160BL

Opis

Zastosowanie:

Umożliwia bezpieczne, antypoślizgowe i ciche przechowywanie narzędzi.

Norma:

Spełniono wymogi przepisów REACH.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka