Mata antypoślizgowa perforowana, Typ: 1

Nr art.: 951906 1
(PLN 100,01 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Anti-R. Exact, zestaw 1-el. 1220 x 610 mm
wersja docięcie
szerokość 1 220 mm
głębokość 610 mm
Grubość 2 - 3 mm
Rodzaj produktu Maty antypoślizgowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951906 1
EAN / GTIN 4260386325043
Numer producenta 80600374

Opis

Wykonanie:

Mata ze strukturą pęczkowatą z PES/tkaniny wzmocnionej włóknem szklanym, powleczona obustronnie przeciwpoślizgową pianką z PCW. Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe i odporność na rozerwanie. Kolor: antracyt.

Zastosowanie:

Do wykładania szuflad. Jako zabezpieczenie przed ześlizgiwaniem się i do bezpiecznego przechowywania narzędzi.

Norma:

DIN EN 597-1 / 6.4 (kontrola zapalności); VDI 2700:2009 / arkusz 15 / punkt 11.3 (odkształcenie i zachowanie przy wciskaniu). Spełniono wymogi przepisów REACH.

Wskazówka:

W wilgotnym otoczeniu brak przyczepności i właściwości antypoślizgowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka