Wtykane ścianki działowe, szerokość 10G 300 mm

Nr art.: 951801 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    44,45  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    37,05  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 275 mm
szerokość 250 mm
szerokość w G 10
pasują do szuflad o wysokości frontu 300 mm
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951801 300
EAN / GTIN 4062406138813
Numer producenta 951801 300

Opis

Wykonanie:

Ścianki działowe z tworzywa sztucznego do wtykania w listwy działowe ze szczeliną, do dalszego podziału szuflad.

Pasuje do:

Wszystkie listwy działowe ze szczelinami są wykonane z tworzywa sztucznego. Zwrócić uwagę na odpowiednią wysokość frontów szuflad!

Wskazówka:

Szerokość użytkowa ścianek działowych wtykanych = szerokość -12 mm. Przykład nr 951751, szerokość 5G: Szerokość użytkowa = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka