Wtykane ścianki działowe, szerokość 8G 75 mm

Nr art.: 951781 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    8,71  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    7,29  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 50 mm
szerokość 200 mm
szerokość w G 8
pasują do szuflad o wysokości frontu 75 mm
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951781 75
EAN / GTIN 4062406137182

Opis

Wykonanie:

Ścianki działowe z tworzywa sztucznego do wtykania w listwy działowe ze szczeliną, do dalszego podziału szuflad.

Pasuje do:

Wszystkie listwy działowe ze szczelinami są wykonane z tworzywa sztucznego. Zwrócić uwagę na odpowiednią wysokość frontów szuflad!

Wskazówka:

Szerokość użytkowa ścianek działowych wtykanych = szerokość -12 mm. Przykład nr 951751, szerokość 5G: Szerokość użytkowa = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
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
    pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka