Listwy brzegowe ze szczelinami, zestaw 2-elem. Głębokość 20G 300 mm

Nr art.: 951570 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 275 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 300 mm
Rodzaj produktu Listwy działowe ze szczelinami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951570 300
EAN / GTIN 4062406136246
Numer producenta 951570 300

Opis

Wykonanie:

Listwy działowe brzegowe z tworzywa sztucznego, ze szczelinami, do podziału szuflad. Listwy brzegowe są niezbędne, gdy ścianka działowa rozciąga się aż do krawędzi szuflady. Jeden zestaw wystarcza na jedną szufladę.
Listwy brzegowe składają się z 2 elementów.

Pasuje do:

Szuflady głębokość użytkowa 20G.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka