Listwy brzegowe ze szczelinami, zestaw 2-elem. Głębokość 16G 100 mm

Nr art.: 951560 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość 75 mm
    pasują do szuflad o wysokości frontu 100 mm
    Rodzaj produktu Listwy działowe ze szczelinami

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 951560 100
    EAN / GTIN 4062406136024
    Numer producenta 951560 100

    Opis

    Wykonanie:

    Listwy działowe brzegowe z tworzywa sztucznego, ze szczelinami, do podziału szuflad. Listwy brzegowe są niezbędne, gdy ścianka działowa rozciąga się aż do krawędzi szuflady. Jeden zestaw wystarcza na jedną szufladę.

    Pasuje do:

    Szuflady głębokość użytkowa 16G.