Wysokość wkładek korytkowych 25 mm 2K 2X8/1

Nr art.: 951425 2X8/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 50 mm
głębokość 200 mm
szerokość w G 2
głębokość w G 8
Liczba przegródek w pudełku 1
liczba korytek 1
Pasujące przegródki do wkładania nr 951275 wielk. B
Rodzaj produktu Wkładki korytkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951425 2X8/1
EAN / GTIN 4062406151874
Numer producenta 951425 2X8/1

Opis

Wykonanie:

Korytka i wtykane przegródki z tworzywa sztucznego. Wnętrza korytek nacięte w celu podziału przegródkami.
Wnętrze korytek z 2-komponentowego tworzywa Haptoprene. Podwyższone właściwości antypoślizgowe. Narzędzia nie przesuwają się podczas zamykania i otwierania szuflady.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka