{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 225 stopni | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
stopień ochrony IP | IP 41 | |
wysokość | 1 870 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 725 mm | |
wysokość obudowy monitora w świetle | 599 mm | |
szerokość obudowy monitora w świetle | 654 mm | |
wysokość szafki dolnej w świetle | 640 mm | |
szerokość ścianki dolnej w świetle (lewej) | 690 mm | |
szerokość ścianki dolnej w świetle (prawej) | 210 mm | |
wymiary pokrywy drukarki | 361 × 290 mm | |
masa | 69,5 kg | |
Rodzaj produktu | Komputerowe stanowisko pracy, |
Numer artykułu | 951351 DK | |
Numer producenta | 951351 DK |