Zestaw uchwytów etykiet, jasnoszary 10-elem., Szerokość etykiety jednostka G: 3

Nr art.: 951310 3
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 1,74 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość etykiety jednostka G Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 14 mm
szerokość 60 mm
zawartość zestawu 10 szt.
Rodzaj produktu Tabliczka opisowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951310 3
EAN / GTIN 4062406211882
Numer producenta 951310 3

Opis

Wykonanie:

Uchwyt etykiet do nałożenia na pojemniki na drobne części easyPick. Napis bezpośrednio rozpuszczalnym w wodzie mazakiem lub za pomocą etykiety Avery Zweckform L7656-25 (do rozm. 2) i Avery Zweckform L7658-25 (do rozm. 3). Etykiety nie wchodzą do zakresu dostawy.

Pasuje do:

Nr 951210, 951251 i 951265 zawsze w wielk. 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3×4/1; 3×6/1; 3×8/1; 3×10/1; 3×6/2; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1; 4×10/1; 4×12/1; 4×16/1; 6×6/1; 6×8/1; 6×10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka