Pojemniki na drobne elementy easyPick Wysokość 25 mm 3X6/3

Nr art.: 951210 3X6/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
wysokość 25 mm
szerokość 75 mm
głębokość 150 mm
szerokość w G 3
głębokość w G 6
Liczba przegródek w pudełku 3
kolor antrac.
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951210 3X6/3
EAN / GTIN 4062406147013

Opis

Wykonanie:

Z 2 stałymi ściankami działowymi, powstają 3 schowki w pojemniku.

Pasuje do:

We wszystkich szufladach o wysokości frontów 50 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie
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
    szerokość × głębokość w G / typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka