Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick 75/1

Nr art.: 950600 75/1
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
Seria easyPick
Wysokość zbiornika 50 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 75 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 46
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 24
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 1 150 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 600 mm
masa 5,012 kg
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950600 75/1
EAN / GTIN 4062406153663

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 46 × 24G.

Pasuje do:

Szuflady 46 × 24G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951251: 10× rozm. 4 × 4/2; 20× rozm. 4 × 4/1; 16× rozm. 6 × 6/1; 2× rozm. 4 × 6/1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie