Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych 125/1

Nr art.: 950570 125/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×24

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa szuflad w G 36×24
wysokość 100 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 125 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 36
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 24
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 900 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 600 mm
masa 3,304 kg
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950570 125/1
EAN / GTIN 4062406153618
Numer producenta 950570 125/1

Opis

Wykonanie:

Listwy brzegowe, listwy działowe ze szczelinami i ścianki działowe z tworzywa sztucznego. Listwy działowe ze szczelinami są mocowane w wycięciach szuflady. Ścianki działowe są montowane wtykowo w listwach działowych ze szczelinami.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 36 × 24G.

Pasuje do:

Szuflady 36 × 24G.

Zawartość:

Listwy brzegowe, zestaw nr 951580: 1× rozm. 125
Listwy oddzielające do szczelin nr 951530: 7× rozm. 125
Wtykana ścianka działowa 4G nr 951741: 16× rozm. 125
Wtykana ścianka działowa 5G nr 951751: 12× rozm. 125

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka