{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×24 | |
wysokość | 50 mm | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | 75 mm | |
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G | 20 | |
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G | 24 | |
pasują do szuflad o szerokości użytkowej | 500 mm | |
pasują do szuflad o głębokości użytkowej | 600 mm | |
masa | 0,492 kg | |
Rodzaj produktu | Ścianka działowa do szuflad |
Numer artykułu | 950470 75/3 | |
EAN / GTIN | 4062406153168 | |
Numer producenta | 950470 75/3 |