• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych 100/1

Nr art.: 950270 100/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa szuflad w G 12×20
wysokość 75 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 100 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 12
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 20
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 300 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 500 mm
masa 0,776 kg
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950270 100/1
EAN / GTIN 4062406152475
Numer producenta 950270 100/1

Opis

Wykonanie:

Listwy brzegowe, listwy działowe ze szczelinami i ścianki działowe z tworzywa sztucznego. Listwy działowe ze szczelinami są mocowane w wycięciach szuflady. Ścianki działowe są montowane wtykowo w listwach działowych ze szczelinami.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 12 × 20G.

Pasuje do:

Szuflady 12 × 20G.

Zawartość:

Listwy brzegowe, zestaw nr 951570: 1× rozm. 100
Listwy oddzielające do szczelin nr 951520: 2× rozm. 100
Wtykana ścianka działowa nr 951741: 6× rozm. 100

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka