Zestaw listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych 75/1

Nr art.: 950199 75/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 16×16

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 16×16
    wysokość 50 mm
    pasują do szuflad o wysokości frontu 75 mm
    pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 16
    pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 16
    Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 950199 75/1
    EAN / GTIN 4067263015253
    Numer producenta 950199 75/1

    Opis

    Wykonanie:

    Listwy brzegowe, listwy działowe ze szczeliną i ścianki działowe z tworzywa sztucznego. Listwy działowe ze szczelinami są mocowane w wycięciach szuflady. Ścianki działowe są montowane wtykowo w listwach działowych.
    Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 16 × 16G.

    Pasuje do:

    Szuflady 16 × 16G.

    Zawartość:

    Listwy brzegowe, zestaw nr 951560: 1 × wielk. 75
    Listwy oddzielające do szczelin nr 951510: 5 × wielk. 75
    Wtykane ścianki działowe nr 951731: 10 × wielk. 75