Zestaw wkładek korytkowych 50/1

Nr art.: 950197 50/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×14

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa szuflad w G 36×14
wysokość 25 mm
szerokość 900 mm
głębokość 350 mm
szerokość w G 36
głębokość w G 14
wysokość pojemników lub korytek 25 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 50 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 36
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 14
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 900 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 350 mm
materiał listwy tworzywo sztuczne
masa 1,429 kg
Rodzaj produktu Wkładka korytkowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950197 50/1
EAN / GTIN 4062406573546
Numer producenta 950197 50/1

Opis

Wykonanie:

Wkładki korytkowe i przegródki wtykane z tworzywa sztucznego. Szczeliny wewnątrz wkładek korytkowych umożliwiają podział za pomocą przegródek wtykanych.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 36 × 14G.

Pasuje do:

Szuflady 36 × 14G.

Zawartość:

Wkładki korytkowe 1K nr 951415: 6 × rozm. 6×8/4; 6 × rozm. 6×6/4
Przegródki korytkowe (10 szt.) nr 951275: 5× rozm. C

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka