Szafka na klucze, zamek cyfrowy 48

Nr art.: 950150 48
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba haczyków na klucze Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 380 mm
szerokość 285 mm
głębokość 65 mm
⌀ zamka cyfrowego 57 mm
liczba haczyków na klucze 48
Rodzaj produktu Szafa na klucze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950150 48
EAN / GTIN 4062406152970
Numer producenta 950150 48

Opis

Wykonanie:

Korpus, ścianka działowa i drzwi z blachy stalowej. Przystosowana do montażu na ścianie. Wykładzina wewnętrzna z płyt polipropylenowych. Listwy z hakami przestawiane bezstopniowo w pionie, z kolejną numeracją i rejestrem kluczy.
Zamykanie na zamek cyfrowy, 4 cyfry.
z 48 haczykami na klucze (6 listew haczykowych, każda z 8 haczykami).

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka