Ławka z półką na buty, wolnostojąca listwy bukowe, Typ: 1000

Nr art.: 949820 1000
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 450 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 353 mm
listwy siedzenia o wymiarach 60 × 30 mm
Możliwe wyrównanie poziomu 10 mm
liczba łap 4
materiał listew siedzeń zaokrąglone listwy z twardego drewna bukowego, pomalowane lakierem bezbarwnym
materiał podstawy konstrukcja z rury 4-kątnej
możliwość wyboru lakieru specjalnego nie
masa 11,5 kg
Rodzaj produktu Ławki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 949820 1000
EAN / GTIN 4062406082680
Numer producenta 949820 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Sztywna konstrukcja z rury 4-kątnej 30 × 30 mm. Listwy siedzenia o wymiarach 60 × 30 mm zapewniają wysoki komfort siedzenia. Z regulowanymi ślizgami podłogowymi do łatwej regulacji poziomu (10 mm). Podstawka na buty z 5 poprzeczkami z rury 4-kątnej.
Listwy siedzenia z twardego drewna struganego i zaokrąglonego ze wszystkich stron, pokryte przeźroczystym lakierem. Naturalne różnice kolorystyczne.

Powłoka lakiernicza:

Stalowa podstawa pokryta powłoką w kolorze szaroczarnym. Inne kolory niedostępne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka