Szafa na odzież ze skośnym dachem z podziałem na strefę brudną i czystą, z cokołem i zamkiem patentowym DOM 4

Nr art.: 949731 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 110
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 0,8 mm
    Kąt rozwarcia drzwi 110 stopni
    Zamek patentowy Modułowa wkładka
    Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    wysokość z przodu 1 950 mm
    wysokość z tyłu 2 180 mm
    szerokość 1 200 mm
    głębokość 500 mm
    szerokość użytkowa każdego przedziału 2 × 240 mm
    głębokość użytkowa każdego przedziału 477 mm
    wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież 1 420 mm
    wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki 328 mm
    szerokość półki 298 mm
    głębokość półki 477 mm
    masa 75 kg
    Rodzaj produktu Szafa na odzież

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 949731 4
    EAN / GTIN 4067263828778
    Numer producenta 949731 4

    Opis

    Wykonanie:

    Szafa na odzież z bardzo szerokim podziałem na brudne-czyste. Ścianka wewnątrz przedziału służy do higienicznego podziału odzieży własnej od odzieży roboczej. Dwoje zamykających się drzwi skrzydłowych do centralnego zamykania na zamek. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę. Z przyspawaną na stałe półką na czapki. Szyna z 3 przesuwnymi haczykami.
    Z cokołem.
    z zamkiem patentowym.

    Norma:

    DIN 4547

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo. Inne kolory niedostępne.

    Wskazówka:

    Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne