{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,8 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 110 stopni | |
Wybór kolorów | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
wysokość | 1 950 mm | |
szerokość | 600 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość użytkowa każdego przedziału | 2 × 240 mm | |
głębokość użytkowa każdego przedziału | 477 mm | |
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 1 420 mm | |
wysokość użytkowa każdej półki na czapki | 328 mm | |
szerokość półki | 298 mm | |
głębokość półki | 477 mm | |
masa | 38 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa na odzież |
Numer artykułu | 949724 2 | |
EAN / GTIN | 4067263828747 | |
Numer producenta | 949724 2 |