Szafa na odzież z podziałem na brudne-czyste z cokołem i z pokrętłem z obrotowym ryglem 4

Nr art.: 949722 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 110
  • Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi 110 stopni
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
wysokość 1 950 mm
szerokość 1 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału 2 × 240 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału 477 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież 1 420 mm
wysokość użytkowa każdej półki na czapki 328 mm
szerokość półki 298 mm
głębokość półki 477 mm
masa 68 kg
Rodzaj produktu Szafa na odzież

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 949722 4
EAN / GTIN 4067263828716
Numer producenta 949722 4

Opis

Wykonanie:

Szafa na odzież z podziałem na brudne-czyste. Ścianka wewnątrz przedziału służy do higienicznego podziału odzieży własnej od odzieży roboczej. Dwoje zamykających się drzwi skrzydłowych do zamykania na zamek. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę. Z przyspawaną na stałe półką na czapki. Szyna z 3 przesuwnymi haczykami.
Z cokołem.
Z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo. Inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.