{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kąt rozwarcia drzwi | 110 stopni | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
wysokość z przodu | 2 120 mm | |
wysokość z tyłu | 2 350 mm | |
szerokość | 1 200 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość użytkowa każdego przedziału | 240 mm | |
głębokość użytkowa każdego przedziału | 477 mm | |
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 1 270 mm | |
wysokość użytkowa każdej półki na czapki | 328 mm | |
szerokość półki | 298 mm | |
głębokość półki | 477 mm | |
wysokość ławki | 450 mm | |
szerokość ławki | 1 200 mm | |
głębokość ławki | 315 mm | |
liczba przedziałów | 4 | |
masa | 82 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa na odzież |
Numer artykułu | 949650 4 | |
EAN / GTIN | 4067263642930 | |
Numer producenta | 949650 4 |