• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szafy na odzież z ławką i zamkiem patentowym DOM 2

Nr art.: 949634 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 110
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi 110 stopni
Zamek patentowy Modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
wysokość 2 120 mm
szerokość 600 mm
głębokość 500 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału 240 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału 477 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież 1 270 mm
wysokość użytkowa każdej półki na czapki 328 mm
szerokość półki 298 mm
głębokość półki 477 mm
wysokość ławki 450 mm
głębokość ławki 315 mm
liczba przedziałów 2
masa 41 kg
Rodzaj produktu Szafa na odzież

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 949634 2
EAN / GTIN 4067263642855
Numer producenta 949634 2

Opis

Wykonanie:

Szafa na odzież ze wspornikiem ławki. Szerokość przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na odzież z 3 przesuwnymi hakami. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę. Listwy standardowo bukowe, w profilu ok. 60x30 mm, ze wszystkich stron heblowane i zaokrąglone, pokryte przezroczystym lakierem.
Z wysokiej jakości zamkiem patentowym DOM.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy. Podstawa ławki pokryta powłoką w kolorze szaroczarnym. Inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka