• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Szafa na odzież z nasadką ze skośnym dachem, nóżki z tworzywa sztucznego i z pokrętłem z obrotowym ryglem, liczba przegród: 2

Nr art.: 949633 2
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Kąt rozwarcia drzwi: 110
  • Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi 110 stopni
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
wysokość z przodu 1 950 mm
wysokość z tyłu 2 180 mm
szerokość 600 mm
głębokość 500 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału 240 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału 477 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież 1 420 mm
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki 328 mm
szerokość półki 298 mm
głębokość półki 477 mm
liczba przedziałów 2
liczba półek stałych 1
liczba drążków na odzież 1
dla kłódki tak
dla kłódki z maks. ⌀ kabłąka 6 mm
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, blaszane
wykonanie podstawy Stalowe nóżki
ukośna ściana górna tak
szczeliny wentylacyjne w drzwiach tak
możliwość wyboru lakieru specjalnego nie
masa 42 kg
Wykonanie zamka Pokrętło z obrotowym ryglem
Norma DIN 4547
Rodzaj produktu Szafa na odzież

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949633 2
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263642824
Kopiuj
Numer producenta 949633 2
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).
Szafa na odzież z ukośnym dachem, który zapobiega temu, by przedmioty na nim leżały. Szerokość przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na odzież z 3 przesuwnymi hakami. Drzwi z otworem wentylacyjnym w kształcie karo.
Nóżki z tworzywa sztucznego.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo. Inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka