Szafa na odzież z nasadką ze skośnym dachem, nóżki z tworzywa sztucznego i zamkiem patentowym DOM, liczba przegród: 4

Nr art.: 949632 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 110
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi 110 stopni
Zamek patentowy Modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
wysokość z przodu 1 950 mm
wysokość z tyłu 2 180 mm
szerokość 1 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału 240 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału 477 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież 1 420 mm
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki 328 mm
szerokość półki 298 mm
głębokość półki 477 mm
liczba przedziałów 4
liczba półek stałych 1
liczba drążków na odzież 1
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, blaszane
wykonanie podstawy Stalowe nóżki
ukośna ściana górna tak
szczeliny wentylacyjne w drzwiach tak
możliwość wyboru lakieru specjalnego nie
masa 75 kg
Wykonanie zamka Zamek patentowy
norma DIN 4547
Rodzaj produktu Szafa na odzież

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 949632 4
EAN / GTIN 4067263642817
Numer producenta 949632 4

Opis

Wykonanie:

Szafa na odzież ze skośnym dachem, który zapobiega temu, by przedmioty na nim leżały. Szerokość przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na odzież z 3 przesuwnymi hakami. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę.
Nóżki z tworzywa sztucznego.
z zamkiem patentowym DOM.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo. Inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.