{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,8 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 110 stopni | |
Wybór kolorów | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
wysokość | 1 950 mm | |
szerokość | 1 200 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość użytkowa każdego przedziału | 240 mm | |
głębokość użytkowa każdego przedziału | 477 mm | |
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 1 420 mm | |
wysokość użytkowa każdej półki na czapki | 328 mm | |
szerokość półki | 298 mm | |
głębokość półki | 477 mm | |
liczba przedziałów | 4 | |
liczba półek stałych | 1 | |
liczba drążków na odzież | 1 | |
dla kłódki | tak | |
dla kłódki z maks. ⌀ kabłąka | 6 mm | |
Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, blaszane | |
wykonanie podstawy | Cokół | |
ukośna ściana górna | nie | |
szczeliny wentylacyjne w drzwiach | tak | |
możliwość wyboru lakieru specjalnego | nie | |
tabliczka na nazwisko | nie | |
masa | 68 kg | |
Wykonanie zamka | Pokrętło z obrotowym ryglem | |
norma | DIN 4547 | |
Rodzaj produktu | Szafa na odzież |
Numer artykułu | 949613 4 | |
EAN / GTIN | 4067263642664 | |
Numer producenta | 949613 4 |