Dodatkowe półki 950

Nr art.: 949534 950
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 80
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 0,9 mm
    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 80 kg
    materiał ocynkowane
    szerokość 944 mm
    głębokość 382 mm
    Grubość 30 mm
    wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta
    Rodzaj produktu Półki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 949534 950
    EAN / GTIN 4062406212070
    Numer producenta 949534 950

    Opis

    Pasuje do:

    Szafa z drzwiami skrzydłowymi nr 949531, rozm. 1950/A.

    Wskazówka:

    Przy następnych zamówieniach podawać rok produkcji szafy. Od stycznia 2010 niewielka zmiana w wykonaniu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka