• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Szafa z drzwiami skrzydłowymi, z półkami, zestaw, Liczba szaf: 2

Nr art.: 949532 2
Nowy produkt
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szaf Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 80
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 500
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Regulacja wysokości co: 40
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 80 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 500 kg
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Regulacja wysokości co 40 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
wysokość 1 950 mm
szerokość 950 mm
głębokość 430 mm
wysokość użytkowa 1 820 mm
Liczba półek 4
Fronty szafek z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
pozycjonowanie uchwytu średnie
masa (szt.) 74 kg
Rodzaj produktu Szafy na segregatory

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 949532 2
EAN / GTIN 4067263107798
Numer producenta 949532 2

Opis

Wykonanie:

Obudowa i drzwi z blachy stalowej, mocowanie półek możliwe w odstępach co 40 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym. W komplecie 4 półki z blachy ocynkowanej.

W dostawie:

2× nr 949531 wielk. 1950/A.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.