{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,8 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 70 kg | |
materiał | ocynkowane | |
szerokość | 925 mm | |
głębokość | 357 mm | |
Grubość | 25 mm | |
wykonanie półek | Półka montowana na stałe; Półka prosta | |
Rodzaj produktu | Półki |
Numer artykułu | 949524 935 | |
EAN / GTIN | 4062406082567 | |
Numer producenta | 949524 935 |