{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 60 kg | |
materiał | ocynkowane | |
szerokość | 994 mm | |
głębokość | 352 mm | |
Grubość | 30 mm | |
wykonanie półek | Półka prosta; Półka prosta | |
Rodzaj produktu | Półki |
Numer artykułu | 949514 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406194529 | |
Numer producenta | 949514 1000 |