Szafy bez drzwi, wysokość: 1200mm

Nr art.: 949506 1200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 60
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 500
  • Regulacja wysokości co: 40
  • Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 60 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 500 kg
Regulacja wysokości co 40 mm
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
wysokość 1 200 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 400 mm
wysokość użytkowa 1 040 mm
Liczba półek 2
Fronty szafek otwarty
Rodzaj produktu Szafy na segregatory

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 949506 1200
EAN / GTIN 4062406080600
Numer producenta 949506 1200

Opis

Wykonanie:

Obudowa i drzwi z blachy stalowej, mocowanie półek możliwe w odstępach co 40 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym. Bliższe informacje na temat zamków zob. nr 950050950060.
bez drzwi, jako otwarty regał.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka