{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 800 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość w G | 32 | |
głębokość w G | 20 | |
wysokość użytkowa każdego przedziału | 900 mm | |
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 900 mm | |
szerokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 340 mm | |
głębokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 450 mm | |
liczba przedziałów | 4 | |
liczba drążków na odzież | 1 | |
pasują do kasków motocyklowych | tak | |
Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, pełne | |
wykonanie podstawy | cokołem | |
ukośna ściana górna | nie | |
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej | tak | |
szczeliny wentylacyjne w drzwiach | nie | |
zdejmowana maskownica cokołu | nie | |
możliwość wyboru lakieru specjalnego | tak | |
masa | 81,5 kg | |
Wykonanie zamka | Zamek patentowy | |
norma | DIN 4547 | |
Rodzaj produktu | Szafa na odzież |
Numer artykułu | 949073 4 | |
EAN / GTIN | 4062406073206 | |
Numer producenta | 949073 4 |