{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,8 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 225 stopni | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość z przodu | 1 850 mm | |
wysokość z tyłu | 2 000 mm | |
szerokość | 900 mm | |
głębokość | 500 mm | |
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 1 240 mm | |
szerokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 240 mm | |
głębokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 475 mm | |
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki | 420 mm - 480 mm | |
szerokość użytkowa każdej półki na czapki (kaski motocyklowe) | 240 mm - 280 mm | |
głębokość użytkowa każdej półki na czapki | 250 mm | |
szerokość półki | 295 mm | |
głębokość półki | 250 mm | |
liczba przedziałów | 3 | |
liczba półek stałych cofniętych | 1 | |
liczba drążków na odzież | 1 | |
pasują do kasków motocyklowych | tak | |
dla kłódki | tak | |
dla kłódki z maks. ⌀ kabłąka | 6 mm | |
Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, pełne | |
wykonanie podstawy | Cokół z maskownicą | |
ukośna ściana górna | tak | |
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej | nie | |
szczeliny wentylacyjne w drzwiach | nie | |
zdejmowana maskownica cokołu | tak | |
możliwość wyboru lakieru specjalnego | tak | |
tabliczka na nazwisko | tak | |
masa | 69,3 kg | |
Wykonanie zamka | zamek ryglowy z pokrętłem | |
norma | DIN 4547 | |
Rodzaj produktu | Szafa na odzież |
Numer artykułu | 949051 3 | |
EAN / GTIN | 4062406073183 | |
Numer producenta | 949051 3 |