Szafa na odzież z zamkami ryglowymi z pokrętłem, liczba przegród: 2

Nr art.: 949051 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 225
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi 225 stopni
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość z przodu 1 850 mm
wysokość z tyłu 2 000 mm
szerokość 600 mm
głębokość 500 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież 1 240 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału na odzież 240 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału na odzież 475 mm
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki 420 mm - 480 mm
szerokość użytkowa każdej półki na czapki (kaski motocyklowe) 240 mm - 280 mm
głębokość użytkowa każdej półki na czapki 250 mm
szerokość półki 295 mm
głębokość półki 250 mm
liczba przedziałów 2
liczba półek stałych cofniętych 1
liczba drążków na odzież 1
pasują do kasków motocyklowych tak
dla kłódki tak
dla kłódki z maks. ⌀ kabłąka 6 mm
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, pełne
wykonanie podstawy Cokół z maskownicą
ukośna ściana górna tak
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej nie
szczeliny wentylacyjne w drzwiach nie
zdejmowana maskownica cokołu tak
możliwość wyboru lakieru specjalnego tak
tabliczka na nazwisko tak
masa 49,8 kg
Wykonanie zamka Zamki ryglowe z pokrętłem
norma DIN 4547
Rodzaj produktu Szafa na odzież

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 949051 2
EAN / GTIN 4062406073176
Numer producenta 949051 2

Opis

Wykonanie:

Drzwi z amortyzującym ogranicznikiem. Korpus z ukośną ścianą górną, ustawiony na ślizgaczach z tworzywa sztucznego oraz zdejmowana maskownica cokołu od przodu. 40 (kłódka nie należy do zakresu dostawy). Specjalna konstrukcja pozwala na schowanie kasku motocyklowego mimo szerokości sekcji wynoszącej 300 mm (zgłoszona ochrona wzoru).
Z zamkiem ryglowym z pokrętłem, zamykanym na kłódkę, do wielk. 40 (dostawa bez kłódek).

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Szafy dostarczane w stanie kompletnie zmontowanym.
  • Kłódki do zamków ryglowych nr 085822085890 oraz kłódki DOM nr 085812; 085814. Nr 085816 rozm. 45.
  • Nadaje się do systemów zamków.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka