Szafa na odzież z zamkiem patentowym, liczba przegród: 2

Nr art.: 949011 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 225
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi 225 stopni
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 850 mm
szerokość 800 mm
głębokość 520 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału 342 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału 472 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież 1 188 mm
wysokość użytkowa każdej półki na czapki 370 mm
liczba przedziałów 2
liczba półek stałych 1
liczba drążków na odzież 1
pasują do kasków motocyklowych tak
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, pełne
wykonanie podstawy Nóżki aluminiowe
ukośna ściana górna nie
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej tak
szczeliny wentylacyjne w drzwiach nie
możliwość wyboru lakieru specjalnego tak
tabliczka na nazwisko tak
masa 68 kg
Wykonanie zamka zamek patentowy
norma DIN 4547
Rodzaj produktu Szafa na odzież

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 949011 2
EAN / GTIN 4062406073039
Numer producenta 949011 2

Opis

Wykonanie:

Stopki z 2 mm blachy aluminiowej. Tylne ściany z nacięciami wentylacyjnymi, drzwiczki z wieszakiem na ręcznik i tabliczką z nazwiskiem. Można w kilku ruchach zmienić kierunek otwierania się drzwi z prawa na lewo.
Z wysokie jakości zamkiem patentowym w uchwycie do przesuwania.
Wyposażenie wewnętrzne z 1 półką (nośność 40 kg).
drążek na ubrania z 3 haczykami na każdy przedział.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Opcjonalnie zasłona cokołu. Proszę zapytać.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka