{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość nadstawki szafki | 200 mm | |
szerokość nadstawki szafki | 750 mm | |
głębokość nadstawki szafki | 500 mm | |
wysokość nadstawki szafki w świetle | 178 mm | |
wysokość szuflady na klawiaturę | 80 mm | |
szerokość szuflady na klawiaturę | 684 mm | |
głębokość szuflady na klawiaturę | 479 mm | |
wysokość użytkowa szuflady na klawiaturę | 50 mm | |
szerokość użytkowa szuflady na klawiaturę | 625 mm | |
głębokość użytkowa szuflady na klawiaturę | 295 mm | |
masa | 24,5 kg | |
Rodzaj produktu | Szuflada na klawiaturę |
Numer artykułu |
948405 1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406074647
Kopiuj |
|
Numer producenta |
948405 1
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |