{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
stopień ochrony IP | IP 41 | |
wysokość | 600 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość (dół) | 275 mm | |
głębokość (góra) | 200 mm | |
wysokość użytkowa obudowy na monitor | 460 mm | |
szerokość użytkowa obudowy na monitor | 690 mm | |
głębokość użytkowa obudowy monitora (dół) | 230 mm | |
głębokość użytkowa obudowy monitora (góra) | 150 mm | |
masa | 21 kg | |
Rodzaj produktu | Obudowa monitora |
Numer artykułu | 948401 1 | |
EAN / GTIN | 4062406074630 | |
Numer producenta | 948401 1 |