Komputerowe stanowisko pracy, z klapą drukarki IT

Nr art.: 948252 IT
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Zamek patentowy Modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 620 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 700 mm
szerokość w G 40
głębokość w G 28
wysokość użytkowa obudowy na monitor 460 mm
szerokość użytkowa obudowy na monitor 690 mm
głębokość użytkowa obudowy monitora 230 mm
Wysokość użytkowa podstawy 645 mm
Szerokość użytkowa podstawy lewej 700 mm
Szerokość użytkowa podstawy prawej 223 mm
wymiary pokrywy drukarki 346 × 290 mm
Typ wtyczki wejściowej L
napięcie znamionowe 250 V
włącznik/wyłącznik tak
masa 120 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Komputerowe stanowisko pracy,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 948252 IT
EAN / GTIN 4062406074531
Numer producenta 948252 IT

Opis

Wykonanie:

Szafka komputerowa z oddzielnie zamykanymi drzwiami dwuskrzydłowymi z szybą poliwęglanową lub klapą drukarki. Wyposażenie w ściankę działową dla obudowy typu tower z ocynkowaną półką i półkę wysuwaną (nośność 45 kg) z mechanizmem luzującym. Szuflady na klawiaturę z pogłębioną i wyjmowaną półką, podpórką na nadgarstki z bambusa oraz z mechanizmem luzującym. Wszystkie zamki zamykane tym samym kluczem. Przepusty kablowe z tyłu obudowy. Płyta wierzchnia bambusowa.
Z zajmującą mało miejsca obudową do monitorów płaskich TFT, zamykaną, ze schowkiem na przewody. Bezstopniowo podnoszone drzwiczki, utrzymujące położenie, z szybą poliwęglanową.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i szuflada na klawiaturę – szary jasny RAL 7035, drzwiczki, blenda szuflady oraz półka wysuwana – szary antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.