Komputerowe stanowisko pracy, DE

Nr art.: 948131 DE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • stopień ochrony IP: IP 41

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
stopień ochrony IP IP 41
wysokość 1 020 mm
szerokość 750 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 30
głębokość w G 20
Wysokość użytkowa podstawy 645 mm
Szerokość użytkowa podstawy 700 mm
Typ wtyczki wejściowej F
napięcie znamionowe 250 V
włącznik/wyłącznik tak
masa 69 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Komputerowe stanowisko pracy,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 948131 DE
EAN / GTIN 4062406073909
Numer producenta 948131 DE

Opis

Wykonanie:

Szuflada na klawiaturę zatrzaskuje się w położeniu krańcowym, jest zamykana, ma bambusową podpórkę nadgarstka i uchwyt odciążający. Nadstawka z szufladą na klawiaturę z bocznymi ścianami perforowanymi □ 9×9 mm w odstępach co 37 mm do mocowania haków Easyfix i uchwytów. Obudowa komputerawentylatorem, przestawną, ocynkowaną półką i bambusową płytą wierzchnią.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

W dostawie:

Wbudowana na stałe instalacja elektryczna obejmuje 6-wtykową listwę zasilającą (250 V / 16 A z włącznikiem/wyłącznikiem), przewód przyłączeniowy 1,2 m.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi iszuflady − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka