Komputerowe stanowisko pracy, z klapą drukarki, Typ: DE

Nr art.: 948122 DE
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • stopień ochrony IP: IP 41

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Zamek patentowy Modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
stopień ochrony IP IP 41
wysokość 1 740 mm
szerokość 750 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 30
głębokość w G 20
wysokość użytkowa obudowy na monitor 460 mm
szerokość użytkowa obudowy na monitor 690 mm
głębokość użytkowa obudowy monitora 230 mm
Wysokość użytkowa podstawy 645 mm
Szerokość użytkowa podstawy 700 mm
wymiary pokrywy drukarki 236 × 290 mm
Typ wtyczki wejściowej F
napięcie znamionowe 250 V
włącznik/wyłącznik tak
masa 82 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Komputerowe stanowisko pracy,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 948122 DE
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406073848
Kopiuj
Numer producenta 948122 DE
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa monitora TFT do ekranów płaskich ze stałym schowkiem na przewody. Obudowa komputera z wentylatorem w obudowie i przestawną półką. Zamykana szuflada na klawiaturę z bambusową podpórką nadgarstka o 3-poziomowej regulacji wysokości co 60 mm. Szuflada na klawiaturę zatrzaskuje się w położeniu krańcowym. Płyta wierzchnia bambusowa.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

W dostawie:

Wbudowana na stałe instalacja elektryczna obejmuje 6-wtykową listwę zasilającą (250 V / 16 A z włącznikiem/wyłącznikiem), przewód przyłączeniowy 1,2 m.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi iszuflady − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do transportu, przechowywania i obsługi komputerów, monitorów, drukarek i innych urządzeń peryferyjnych.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie przeciążać szuflad i półek.
  • Nie stawiać przedmiotów na komputerowym stanowisku pracy. Nie transportować osób.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka