Komputerowe stanowisko pracy, FR

Nr art.: 948121 FR
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • stopień ochrony IP: IP 41

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
stopień ochrony IP IP 41
wysokość 1 740 mm
szerokość 750 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 30
głębokość w G 20
wysokość użytkowa obudowy na monitor 460 mm
szerokość użytkowa obudowy na monitor 690 mm
głębokość użytkowa obudowy monitora 230 mm
Wysokość użytkowa podstawy 645 mm
Szerokość użytkowa podstawy 700 mm
Typ wtyczki wejściowej E
napięcie znamionowe 250 V
włącznik/wyłącznik tak
masa 82 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Komputerowe stanowisko pracy,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 948121 FR
EAN / GTIN 4062406073817
Numer producenta 948121 FR

Opis

Wykonanie:

Obudowa monitora TFT do ekranów płaskich ze stałym schowkiem na przewody. Obudowa komputera z wentylatorem w obudowie i przestawną półką. Zamykana szuflada na klawiaturę z bambusową podpórką nadgarstka o 3-poziomowej regulacji wysokości co 60 mm. Szuflada na klawiaturę zatrzaskuje się w położeniu krańcowym. Płyta wierzchnia bambusowa.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi iszuflady − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka