{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 1 240 mm | |
szerokość podstawy | 750 mm | |
podstawa głęb. | 550 mm | |
masa | 15 kg | |
Rodzaj produktu | Pulpit komputera |
Numer artykułu |
948040 S
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406068585
Kopiuj |
|
Numer producenta |
948040 S
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |