{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość wraz ze skrzynką żaluzji | 2 300 mm | |
szerokość pola w jednostkach E | 54E | |
szerokość prowadnic | 50 mm | |
do ramy o wysokości | 2 000 mm | |
materiał żaluzji | tworzywo sztuczne | |
Zakres zastosowania | Regały z szufladami | |
Rodzaj produktu | roletą |
Numer artykułu | 946560 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197176769 | |
Numer producenta | 946560 2000 |